Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de serrage TIPP® robuste avec manchon fileté de 1/2 pouce
Deux colliers à vis pour une meilleure adaptation aux tolérances des dimensions des tuyaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le bouchon fileté avec rondelle frein empêche la vis de tomber
- Languette de verrouillage courte (plage de tension maximale de 196-203 mm)
- Des angles d'ouverture plus grands permettent au tuyau d'être inséré facilement
L'insert en caoutchouc est :
- Pour DIN 4109
- Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1
- Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 53508
- Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants
Deux colliers à vis pour les exigences de charge plus élevées dans la construction de systèmes de chauffage, les installations de plomberie, la construction d'usines, la construction de machines et la construction de canalisations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!