Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Collier de fixation GS Smartlock TIPP®
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 1
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 2
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 3
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 4
Collier de fixation GS Smartlock TIPP<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation GS Smartlock TIPP®

Collier à charnière et à joint standard. Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Serrage continu de 11 à 115 mm

  • Clip en acier ressort protégé contre le retournement

  • La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux

  • Renforcé par des moulures dans la bande perforée

  • Les perforations creusées offrent une protection supplémentaire qui évite que la vis de serrage ne glisse

  • Vis de serrage M5 avec fente combinée pour tournevis plats et cruciformes


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.