Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Collier de fixation TIPP® Smartlock GS ML
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS ML - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS ML - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Smartlock GS ML

Collier à charnière pour charges moyennes avec fermeture rapide exclusive pour une pose sûre et efficace

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Double taraudage M8/M10 soudé en périphérie

  • Serrage continu de 15 à 115 mm

  • Clip en acier ressort protégé contre le retournement

  • La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux

  • Renforcé par des moulures dans le collier de serrage

  • Les perforations creusées offrent une protection supplémentaire qui évite que la vis de serrage ne glisse

  • Vis de serrage M6 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes
Indication
  • Nos produits bénéficiant de la certification “Cradle to Cradle” préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.