Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation TIPP® Priopress en plastique
Collier de fixation à charnière et point fixe coulissant pour tuyaux en plastique avec fermeture exclusive par pression et vis de blocage à réglage fin
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Prémonté avec fermeture par clic
- Fermeture rapide, facile et sécurisée grâce à une fermeture par clic
- Insertion sans effort des tuyaux lors du montage en hauteur
Fermeture par pression sécurisée
- Fixation rapide, même à la main sans outils, en appuyant simplement sur la vis de fermeture
- Il est possible d'obtenir un réglage fin de la vis de fermeture à l'aide du filetage métrique
- Permet également de corriger la position du tuyau en serrant ensuite le collier en appliquant une pression sur la vis
- Ouvrir avec un tournevis comme d'habitude
- Réglage d'un point fixe en appuyant sur la vis de fermeture
Insert en caoutchouc spécial avec propriétés de coulissement
- Permet une expansion libre des tuyaux, les empêchant de coller
- Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Protection anti-bruit pour DIN 4109
La qualité du matériau de la couche anti-bruit est conçue pour les tuyaux en plastique PE-X, PB, PP, PVC et PVC-C destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!