Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de serrage TIPP® solide avec manchon fileté de 3/4 pouce
Deux serre-joints pour un meilleur réglage par rapport aux dimensions du tuyau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Grâce aux deux écrous à visser, il est possible d'ouvrir davantage le collier de serrage, ce qui rend l'insertion du tuyau rapide et facile, en particulier pour un montage en hauteur
- La couche de caoutchouc prémontée garantit une protection optimale contre le glissement
L'insert en caoutchouc est :
- Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1
- Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 53508
- Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants
Pour une capacité de charge maximale dans les installations de plomberie, pour la construction de systèmes de chauffage, d'usines et de canalisations
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!