Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier coupe-feu FP
Collier coupe-feu pour câbles électriques et tuyaux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Collier coupe-feu haute performance intumescent :
- Classes de résistance au feu jusqu'à EI 240 U/U
- Fermeture simple pour un assemblage rapide et sûr
- Excellente capacité d'insonorisation des bruits propagés dans l'air
- Absolument sans entretien
Lors d'une utilisation pour des cloisons résistantes au feu, l'agrément technique ETA 24/0629 et les instructions d'assemblage Würth doivent être respectés.
ETA 24/0629
Séparation de câbles et de tuyaux en métal et en plastique dans les parois massives, les cloisons légères et les plafonds massifs. Classe de résistance au feu pour les tuyaux PVC, PE et PP et divers tuyaux d'eaux usées ou tuyaux d'isolation phonique.
- Tuyaux PVC, PP et PE
- Divers tuyaux d'eaux usées et tuyaux d'isolation phonique
- Faisceaux de câbles et goulottes de câbles
- Tuyaux métalliques isolés
Adaptable à différents diamètres de tuyau et angles de pénétration de tuyau en sélectionnant la taille de bandage appropriée.
Le collier s'installe des deux côtés du mur ou sur le dessous du sol.
Avant d'installer le collier, remplir les espaces restants dans l'ouverture avec de l'ACR 240 ou, si nécessaire, une combinaison d'ACR 240 et de laine minérale.
Ouvrir le collier du mécanisme de verrouillage et le placer autour du tuyau. Utiliser ensuite des chevilles pour fixer le collier au mur ou au sol.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!