Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS à fermeture rapide
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS à fermeture rapide - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS à fermeture rapide - 2
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS à fermeture rapide - 3
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS à fermeture rapide - 4
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS à fermeture rapide - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS à fermeture rapide

Avec fermeture rapide exclusive pour un montage sûr et efficace

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Deux vis de fermeture pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau

  • Insertion rapide et facile du tuyau, car le collier de fixation peut être ouvert en grand, en particulier pour un montage en hauteur

  • Protection contre la perte de vis grâce aux encoches de verrouillage des deux côtés

  • Vis de serrage à tête hexagonale (clé 10 mm) et empreinte interne additionnelle

  • M6 x 25 mm pour une plage de serrage jusqu'à 26-28 mm, M6 x 30 mm pour toutes les autres dimensions

  • Le profilé en caoutchouc confère aux tuyaux des propriétés spéciales de coulissement lors du prémontage

  • Classe de résistance au feu B2 ; ne forme pas de gouttes incandescentes

  • Raccord par embase à double filetage M8/M10, clé 13 mm, soudé en quatre points

  • Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109
Indication

Nos produits bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en substances nocives des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.