Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le collage de bois particulièrement exigeant dans les applications en intérieur et en extérieur
Pour coller tous les types de bois. Correspond au groupe de contraintes D4 conformément à la norme DIN EN 204 et satisfait aux exigences de la norme DIN EN14257 (WATT91).
Pour coller tous les types de bois
Mousse polyuréthane monocomposant spéciale, absorbant l'humidité, en aérosol sous pression pour le secteur du bois et de la construction.
Dans système de distribution
Pour utiliser diverses buses d'application sur les bouteilles de colle à bois Würth