Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle pour zones périphériques

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour zones périphériques

Colle en polyuréthane monocomposant pour coller les panneaux en mousse dure/polystyrène dans les zones périphériques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Propriétés du produit idéalement adaptées


  • Rendement élevé

  • Durcissement rapide

  • Bonne adhérence

  • Post-expansion très faible


Manipulation et application simples


  • Le bidon ne sèche pas s'il est utilisé et stocké correctement

  • Il est possible de continuer à utiliser le bidon après des temps d'interruption pendant l'application

  • Pas besoin d'employer des méthodes compliquées pour nettoyer les outils ou les machines

  • Moins d'espace de stockage requis grâce à un rendement élevé


Rendement élevé (15 m²/bidon)



Degré élevé de durabilité du matériau


  • Etanche

  • Résistance au vieillissement

  • Anti-pourrissement

  • Résiste à de nombreux produits chimiques et peintures


Sans danger pour l'environnement


  • Excellente isolation thermique

  • Sans HFC ni HCFC
Indication

Non adapté à une utilisation avec de l'eau sous pression, non étanche. Non résistant aux UV. N'adhère pas au PE, PP, PTFE ni au silicone. Maintenir une distance d'environ 25 cm entre les cordons de colle pendant l'application. La colle durcit sous l'effet de l'humidité à température ambiante.


La colle pour zones périphériques est uniquement un produit d'aide au montage destiné à la fixation des panneaux isolants. La résistance de collage finale est obtenue par la pression de contact de la terre retournée, du gravier, etc. Le processus d'agitation doit avoir lieu dans les 14 jours qui suivent le collage.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.