Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour zones périphériques
Colle en polyuréthane monocomposant pour coller les panneaux en mousse dure/polystyrène dans les zones périphériques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés du produit idéalement adaptées
- Rendement élevé
- Durcissement rapide
- Bonne adhérence
- Post-expansion très faible
Manipulation et application simples
- Le bidon ne sèche pas s'il est utilisé et stocké correctement
- Il est possible de continuer à utiliser le bidon après des temps d'interruption pendant l'application
- Pas besoin d'employer des méthodes compliquées pour nettoyer les outils ou les machines
- Moins d'espace de stockage requis grâce à un rendement élevé
Rendement élevé (15 m²/bidon)
Degré élevé de durabilité du matériau
- Etanche
- Résistance au vieillissement
- Anti-pourrissement
- Résiste à de nombreux produits chimiques et peintures
Sans danger pour l'environnement
- Excellente isolation thermique
- Sans HFC ni HCFC
Non adapté à une utilisation avec de l'eau sous pression, non étanche. Non résistant aux UV. N'adhère pas au PE, PP, PTFE ni au silicone. Maintenir une distance d'environ 25 cm entre les cordons de colle pendant l'application. La colle durcit sous l'effet de l'humidité à température ambiante.
La colle pour zones périphériques est uniquement un produit d'aide au montage destiné à la fixation des panneaux isolants. La résistance de collage finale est obtenue par la pression de contact de la terre retournée, du gravier, etc. Le processus d'agitation doit avoir lieu dans les 14 jours qui suivent le collage.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Colle pour zones périphériques en polyuréthane monocomposant pour coller les panneaux en mousse dure/polystyrène sur les façades extérieures, conformément à la norme DIN 4108-2.
Adhère à toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal, le polystyrène et le bitume.
Avant utilisation, le bidon doit être fermement vissé sur le pistolet et agité environ 30 fois avec le pistolet en bas afin d'optimiser la force de la colle. Après avoir déposé le cordon de colle, pulvériser la colle de bas en haut en restant à la verticale autant que possible. Presser fermement les panneaux isolants dans un délai de 8 minutes et les fixer légèrement. Pour terminer l'application, sceller tous les joints ouverts avec la colle pour zones périphériques et couper la partie qui dépasse après durcissement. En cas d'interruption ou à la fin de l'opération, veiller à bien fermer le capuchon du pistolet. Le pistolet doit être nettoyé avec le produit PURLOGIC Clean. La colle durcie doit être éliminée mécaniquement. Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de données techniques avant utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!