Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen
Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser d'une seule main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception Easy Pen
- Bonne prise en main ergonomique
- Stable et sûre
- Gâchette pour un travail aisé, sans fatigue et sans pression excessive
Fermeture spéciale intelligente
- Utilisation d'une seule main
- Distribution précise
- L'embout ne se bouche pas
Colle en quelques secondes
- Traitement immédiat possible
- Réparations rapides
- Conceptions simples possibles sans fixation supplémentaire
Sans solvants ni silicone
Enregistré NSF, classe P1, n° 151994
Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- grâce à la pression de vapeur de la colle liquide, un durcissement lent de l'excès autour du point de colle peut laisser un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Ce dépôt peut être retiré avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Enregistré NSF, classe P1, n° 151994
Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Colle instantanée pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns aux autres.
Les matériaux supports doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour réaliser le raccord immédiatement et garantir un bon contact.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!