Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle instantanée Klebfix 2C
Colle instantanée Klebfix 2C - 1
Colle instantanée Klebfix 2C - 2
Colle instantanée Klebfix 2C - 3
Colle instantanée Klebfix 2C - 4
Colle instantanée Klebfix 2C - 5
Colle instantanée Klebfix 2C - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle instantanée Klebfix 2C

Colle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Usage universel


  • Excellente adhérence sur diverses surfaces

  • Collage de PMMA pratiquement transparent

  • Haute

  • Forte adhérence initiale

  • Peut être traité de manière mécanique


Pouvoir adhésif très élevé


Capacité de charge jusqu'à 75 kg/cm² après le durcissement



Consistance de type gel


Peut également être utilisée sur les surfaces verticales et en hauteur



Facile à utiliser


  • La vVersion

  • Embout de mélange fin pour une application précise


Bonne rRésistante



Sans solvants ni silicone

Indication
  • Ne convient pas pour les environnements avec de l'oxygène pur ou très riches en oxygène. Ne convient pas aux supports fortement chlorés ou hautement oxydants.

  • Résistance permanente aux UV non garantie. exposition
Domaine d'application
Colle KlebFixColle KlebFix
Plasto
Colle KlebFix
Flex
Colle KlebFix
4-en-1
Colle KlebFix
4-en-1
Application
au pinceau
Colle Fix
GAN
Colle KlebFix
Bicomposant
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PMMAl
Polyamide
Polycarbonate = PC
Polystyrène⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polystyrène expansé⚫1⚫1
Surfaces laquéesSurfaces laquées
Bois et matériaux à base de boisBois (MDF, panneau en bois aggloméré)
Panneaux stratifiés
(Resopal, Ultrapas)
Panneaux décoratifs
Liège
Pierre et matériaux de constructionBéton
Surfaces bitumineuses
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre
Pierre artificielle (Corian, Varicor)
HPL
Pierre naturelle (marbre, granit)⚫1
Pierre
Panneaux de fibres cimentées
AutreEmail⚫1
Verre
Fibre de verre
Miroir
Porcelaine, céramique, carrelage
Papier
Carton
Treillis
Cuir
MétalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomb
Acier inoxydable
Cuivre
Laiton
Acier/fer
Zinc
PlastiquesABS
Plastique renforcé de fibre de verre⚫1
EPDM
Caoutchouc
Mousses rigides⚫1⚫1⚫1⚫1
Néoprène
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
Résistance
MatériauTemps
Résistance initiale*
Pin180 secondes
Hêtre90 à 120
Acier inoxydable/de construction60 secondes
Aluminium90 secondes
ABS45 secondes
Polycarbonate60 secondes
PMMA60 secondes
En fonction du collage d'interstices (plus l'espace est petit, plus le processus de séchage est rapide)
MatériauValeurs typiques de résistance au cisaillement et à la traction
4 - 5 N / mm²
Hêtre 3 - 4 N / mm²
ABS6 - 8 N / mm²
Polycarbonate 5 - 7 N / mm²
Aluminium A5754 2 - 3 N / mm²
Aciers de construction4 - 5 N / mm²
180-210 secondes
Hêtre 90-120 secondes
ABS 45-75 secondes
Polycarbonate60-90 secondes
Aluminium A5754 90-120 secondes
Aciers de construction 60-90 secondes

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.