Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
FIXIT TRANSLUCIDE
Produit d'étanchéité élastique, monocomposant haut module, à base de MS polymère.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente adhérence sur tous les types de surfaces
Ne contient ni silicone, ni isocyanates
Non adapté pour la pierre naturelle
Excellente adhérence sur la plupart des surfaces solides et non poreuses
Séchage rapide, pas de rétrécissement et ponçage possible
Très grande résistance au vieillissement et aux intempéries
Compatible et peut être peinte (avant séchage) avec toutes les peintures à base aqueuse et les vernis bicomposants
En cas d'application de vernis synthétiques, le séchage peut être plus long
Compte tenu de la large gamme de peintures et vernis, il est toujours conseillé d'effectuer un test de compatibilité.
La surface doit être propre et sèche, exempte de poussière, de graisse, d'huile et de particules
A appliquer entre : +5 °C et +35 °C
Excellente résistance chimique à l'eau, à l'eau de mer, aux détergents, solvants aliphatiques, huiles et lubrifiants en cas d'éclaboussures accidentelles
Ne pas utiliser dans les piscines en raison de la présence de chlore!
Ne pas utiliser dehors!
Le tube permet au produit d'être stocké pendant 12 mois entre +5 °C et +25 °C.
Un joint de dilatation ne peut adhérer que sur deux faces. Toute adhérence supplémentaire nuit à la bonne déformation traction/compression, ce qui provoque des fissures et des défauts d’étanchéité. Pour eviter l’adhérence du joint sur trois faces, la mise en oeuvre d’un fond de joint s’impose. Régle d’or: En cas de joint de dilatation, l’épaisseur du joint de silicones ne peut pas dépasser la moitié de sa largeur. Dans l’autre cas il faut impérativement une bande de remplissage.
Dimension du joint:
largeur: min. 4 mm - max. 25 mm
profondeur: max. 10 mm
Les instructions ci-dessus concernant l'application du produit sont basées sur notre expérience et les essais que nous avons réalisés. Cependant, les conditions lors de l'utilisation du produit sont toujours uniques et dépendent de plusieurs facteurs. Par conséquent, les instructions d'application du produit sont toujours indicatives. Cela s'applique également
aux explications fournies par notre service technique et commercial. Il est vivement recommandé d'effectuer un essai au préalable. Nous pouvons appliquer des modifications techniques et des développements de ce produit sans obligation ou avertissement préalable. Par conséquent, il est également conseillé de
toujours utiliser la dernière édition de notre documentation sur le produit.
Joints d'étanchéité, joints de dilatation et joints sur le zinc
Joints d'étanchéité dans l'automobile, l'aérospatiale et le transport maritime
Sur le plomb, le cuivre, l'acier inoxydable et les matériaux zingués galvanisés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!