Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

FIXIT COULEUR

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

FIXIT COULEUR

Produit d'étanchéité et colle élastiques, monocomposant haut module, à base de MS polymère

  • Contenu: 300 ml
  • Base chimique: Polymère MS
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 1 à 30 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Densité Contenu Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890100372
Gris 300 ml Polymère MS
0890100373
Noir 1,64 g/cm³ 300 ml Polymère MS
0890100374
Marron 1,64 g/cm³ 300 ml Polymère MS
0890100371
Blanc 300 ml Polymère MS

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente adhérence sur tous les types de surfaces



Ne contient pas de particules de silicone ou d'isocyanates



N'agresse ni le marbre ni le granit



Excellente adhérence sur surfaces humides et fermes



Séchage rapide sans rétrécissement, peut être poncé



Très grande résistance au vieillissement et aux intempéries



Résistant à la moisissure



Compatible et peut être peint (avant séchage) avec toutes les peintures à base aqueuse. En cas d'application de vernis synthétiques, le séchage peut être plus long.


Compte tenu de la large gamme de peintures et vernis, il est toujours conseillé d'effectuer un test préliminaire de compatibilité



La surface doit être propre et exempte de poussière, de graisse, d'huile et de particules



A appliquer entre : +5 °C et +30 °C



Excellente résistance chimique à l'eau, à l'eau de mer, aux détergents, solvants aliphatiques, huiles et lubrifiants en cas d'éclaboussures accidentelles



Ne pas utiliser dans les piscines en raison de la présence de chlore



Le tube permet au produit d'être stocké pendant 12 mois entre +5 °C et +25 °C

IndicationConseils pour l'application
Eviter l'adhérence sur trois côtés :
Un produit d'étanchéité doit être appliqué de façon à n'adhérer qu'à deux surfaces. Toute adhérence supplémentaire au substrat peut entraîner des fissures dues au mouvement, ce qui signifie qu'une étanchéité à 100 % n'est plus garantie. Pour éviter l'adhérence sur trois côtés, le joint doit être rempli.
La règle d'or : avec un joint de connexion, l'épaisseur du joint d'étanchéité ne doit jamais dépasser la moitié de sa largeur. Sinon, le remplissage est nécessaire.

Les instructions ci-dessus concernant l'application du produit sont basées sur notre expérience et les essais que nous avons réalisés. Cependant, les conditions lors de l'utilisation du produit sont toujours uniques et dépendent de plusieurs facteurs. Par conséquent, les instructions d'application du produit sont toujours indicatives. Cela s'applique également aux explications fournies par notre service technique et commercial. Il est vivement recommandé d'effectuer un essai au préalable. Nous pouvons appliquer des modifications techniques et des développements de ce produit sans obligation ou avertissement préalable. Par conséquent, il est également conseillé de
toujours utiliser la dernière édition de notre documentation sur le produit.