Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle structurale FIXIT POWER + HIGH TACK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle structurale FIXIT POWER + HIGH TACK

Colle et produit d'étanchéité élastiques, monocomposant haut module, à base de MS polymère

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Propriétés :


  • Très haute adhérence initiale. Dans la plupart des cas, le soutien n'est plus nécessaire, même pour des articles lourds

  • Adhère aux surfaces humides et mouillées

  • Elasticité permanente - Résistance à l'eau de mer et aux intempéries

  • Application sanitaire : résistance à la moisissure

  • Aucune contamination des zones autour des surfaces poreuses (pierres naturelles)

  • Compatibles avec la plupart des peintures (y compris les revêtements en poudre)

  • Sans silicone, isocyanates, PVC ni solvants

  • Quasiment inodore

  • Formation de pellicule et prise très rapides
Indication

Peut être peinte


Idéale pour les systèmes de peinture à l'eau à base d'acrylate. Des retards de séchage peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. Avant toute application de peinture, nettoyer la surface d'étanchéité avec du white spirit. Pour une adhérence optimale de la dispersion acrylique, il est préférable d'appliquer la première couche de peinture sous 3 jours. L'adhérence de la peinture sur le produit d'étanchéité dépend en partie de la composition de la peinture. Il est fortement recommandé d'effectuer un test au préalable.


REMARQUE :


Lisser avec une solution de savon neutre


Eviter tout contact entre la colle et les nettoyants et les solvants


La colle ne contient pas de stabilisateurs UV et la pâte est de couleur blanche


Cela peut provoquer un léger jaunissement au fil du temps. Cela n'affecte en aucune façon les propriétés techniques de la colle


Eviter tout contact avec les vapeurs chimiques, les solvants et les nettoyants, surtout au cours du durcissement


Ne convient pas pour la construction d'aquariums ou le PMMA, PE, PP, PTFE, caoutchouc, surfaces à base de bitumine ou surfaces contenant de la cire ou de la paraffine


Il est toujours recommandé de tester l'adhérence et la compatibilité au préalable.