Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour carrelage CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL
Mortier flexible à collage rapide C2 FT S1 conforme à la norme DIN EN 12004
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Niveau très élevé de flexibilité
- Mortier flexible conforme aux directives de l'association allemande relative aux intérêts des fabricants de produits chimiques pour la construction, Deutsche Bauchemie e.V.
- Fiable même sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude
Pour différentes applications
- Pour mortiers à lit fin, à lit moyen et à lit d'écoulement
- Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes
- Convient à tous les revêtements en céramique
Résiste aux variations dégel/gel
Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Excellent pouvoir adhésif de ≥ 1,0 N/mm² et adhérence initiale élevée
- Application très facile et très fluide
- Très faibles émissions
- Certification EC1-Plus
- Résiste au vieillissement
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
- Convient pour les grands formats
Le ciment a une réaction alcaline en cas de contact avec l'humidité ou l'eau mixte. Le matériau, qui est déjà liant, ne peut pas être par la suite dilué avec de l'eau. Pour les surfaces et les matériaux de pose exceptionnellement absorbants, nouveaux ou inhabituels, un test doit être effectué. Ce produit présente une faible teneur en chromate, conformément à la Directive 2003/53/CE, Giscode ZP1
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dallage et pose de carreaux en céramique, grès cérame et pierres naturelles non translucides comme le granit, la diabase, le quartzite et le basalte. Convient également pour une utilisation avec des méthodes à lit fin et à lit moyen utilisant des briques creuses de doublage avec amorce de rupture, des briques en quartier fendues et des dalles en béton. Une excellente rigidité est également assurée en cas de fluctuations importantes de la température à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que sur les murs et les sols (par exemple, balcon, patio et planchers chauffés).
Mélanger le mortier flexible dans un récipient propre avec de l'eau du robinet et remuer pendant environ trois minutes. Nous vous recommandons d'utiliser un agitateur d'environ 600 tr/min et un agitateur à spirale ou à double disque. Le produit est prêt à être utilisé une fois l'agitation finale effectuée, après un temps de maturation de trois minutes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!