Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour ruban flexible plus
Colle spéciale pour coller de façon sûre et durable les rubans flexibles actifs Würth SK et Vario
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !







Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très faibles émissions
Excellentes propriétés adhésives et de traitement
- Traitement même à basse température
- Colle la bande couvre joint pour vitrage même sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses et absorbantes
- Bonne résistance à la pluie immédiatement après application
Pouvoir adhésif élevé après durcissement complet
Propriétés thixotropiques
- Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.
- Application en hauteur possible.
Elasticité permanente et résistant à l'humidité
Sans solvants ni silicone
Ne pas utiliser sur les surfaces prétraitées avec du primaire butyle-bitume (réf. 0982 875/876) et éviter tout contact avec les bandes de butyle.
Techniques de collage structural conformes au programme de certification de l'ift QM360: 2014, n° enreg. 188 7050098
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
La colle Flexband Plus est utilisée comme produit d'étanchéité adhésif pour le collage et l'étanchéification des raccords de composants et de joints étanches à l'air et à élasticité permanente pour Würth Flexband Active SK et Vario ainsi que pour le ruban d'étanchéité à l'intérieur des profilés de châssis et des fenêtres et portes, conformément au montage RAL et au Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV 2016).
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté. Flexband Adhesive Plus est appliqué sur la bande couvre joint pour vitrage ou sur le matériau de construction porteur sous forme de trait continu de 6 à 8 mm d'épaisseur (peut également être appliqué sur des surfaces légèrement humides, poussiéreuses ou absorbantes).
Le ruban est ensuite joint et fixé en appuyant légèrement pendant que le cordon d'adhésif est encore humide.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!