Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle pour plastique REPLAST® Easy Universal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour plastique REPLAST® Easy Universal

Pour la réparation plastique REPLAST® Easy

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique


  • Ne nécessite pas l'utilisation de différents types de colles

  • Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural


Buse mélangeuse spéciale


  • Mélange optimal avec des volumes minimaux

  • Faible perte de colle (déchets)


Durcissement rapide


Des tâches supplémentaires, comme le ponçage, sont possibles très rapidement après l'application



Excellente résistance aux produits chimiques


Résiste à un large éventail de liquides tels que l'essence, à de nombreuses huiles et à l'acétate d'éthyle



Sans solvant

Indication

Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.