Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour plastique REPLAST® Easy Universal
Pour la réparation plastique REPLAST® Easy
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Ne nécessite pas l'utilisation de différents types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural
Buse mélangeuse spéciale
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Faible perte de colle (déchets)
Durcissement rapide
Des tâches supplémentaires, comme le ponçage, sont possibles très rapidement après l'application
Excellente résistance aux produits chimiques
Résiste à un large éventail de liquides tels que l'essence, à de nombreuses huiles et à l'acétate d'éthyle
Sans solvant
Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Voitures :
Déflecteurs, calandres, clips pour panneaux, pare-chocs, supports de phares et de radiateurs, etc.
Poids lourds et bus :
Tabliers, pare-chocs, tuyaux d'admission d'air, passages de roue, etc.
Motos :
Tous les panneaux de carrosserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!