Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour pare-brise, kit cartouche Ultimate 310 ml
Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
S'utilise quasiment toute l'année
- Délai de remise en circulation d'une heure avec airbag à température ambiante de -10 °C à +35 °C
- Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille
Haut module
Contribue à la rigidité de la caisse
Convient aux antennes, non conductrice
Évite toute corrosion de contact
Adapté à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Sécurité testée
- Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons.
S'assurer que le matériau est appliqué dans un environnement de travail propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application. Un Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces fraîchement revêtues. Laisser le revêtement durcir complètement avant d'appliquer le Varioprimer. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!