Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour pare-brise Revolution
Colle pour pare-brise hybride PU monocomposant sans primaire, sans isocyanate
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Module d'élasticité universel
Peut être utilisée pour tous types de voitures et de véhicules utilitaires usuels
Convient aux antennes, non conductrice
- Empêche toute corrosion par contact
- Idéale pour une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries hybrides
Sécurité certifiée
Temps d'immobilisation confirmé par crash-test conformément à la norme FMVSS208/212. Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles). Fabriqué conformément à la norme OEM ISO 9001
Lors de la préparation de la surface, il est recommandé de nettoyer le panneau avec le chiffon de nettoyage abrasif et le produit Active Cleaner Würth. L'utilisation du produit Contact Clean Würth est absolument essentielle. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour remplacer les vitres des voitures et des VU
Lors de l'application du matériau, vérifier que l'environnement de travail est propre. Il est impératif d'utiliser le produit Contact Clean Würth au préalable pour préparer les surfaces.
Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!