Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle mousse PUR D4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle mousse PUR D4

Mousse polyuréthane monocomposant spéciale, absorbant l'humidité, en aérosol sous pression pour le secteur du bois et de la construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Qualité de collage élevée

  • Traitement rapide

  • Résistance à l'eau, conformément à la norme DIN EN 204, qualité D4

  • Peut être peint
Indication

Les surfaces lisses telles que les métaux et le PVC doivent être meulées. Pour garantir la fonctionnalité, un flacon de mousse (même vide) doit être fixé au pistolet à mousse/colle pendant le stockage.


Le collage doit être protégé des intempéries directes (par exemple, par un auvent)

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.