Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour façade
Mousse polyuréthane 1C pour fixer les panneaux isolants sur les façades conformément à la norme DIN EN 13163
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques du produit testées
- Permis de construire général délivré par le Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand de technologie du bâtiment)
- Certificat de test pour la classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102-1:1998-05, délivré par MPA Hanovre
Réduit les coûts et la quantité de travail nécessaire
- Faible consommation de matériaux
- Economies sur le transport et le stockage
- Plus besoin de perdre du temps à appliquer le mortier
- Améliore l'isolation thermique
Haut niveau d'adhérence initiale, même à basses températures
- Ne coule pas, forme un cordon solide et extrêmement adhésif immédiatement
- Résiste à basse température
Une fixation supplémentaire des panneaux isolants peut être requise selon la qualité de la surface de construction. Un ancrage est toujours nécessaire au pied du bâtiment, sur les enduits anciens, sur le béton et sur les surfaces non porteuses. En outre, des fixations mécaniques doivent être utilisées à partir de 5 m de hauteur.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Peut être utilisé pour coller les panneaux isolants sur les façades extérieures, les murs intérieurs, les éléments isolants et les éléments de drainage. En raison de ses excellentes propriétés adhésives, de la faible quantité de mousse produite et grâce à sa capacité à atteindre rapidement sa résistance finale, la colle pour façade convient à diverses tâches de collage sur panneaux isolants. Exemples : fixation des matériaux d'isolation de toit, pose de tableaux et coffrages, collage de bandes sur les arêtes des murs, etc. De plus, la colle pour façade peut être utilisée à des fins d'isolation thermique et pour remplir les joints et cavités sous faibles contraintes, ainsi que pour combler les espaces entre les panneaux isolants, sous les rebords de fenêtre, par exemple.
Adhère aux matériaux comme : Styrofoam, Styrodur, laine de roche, mousse dure en polystyrène et polyuréthane, tôles en acier traitées contre la corrosion, fibrociment, béton cellulaire, panneaux de particules, PVC dur, pierre, enduit, bois et peintures à émulsion ; cependant, n'adhère pas au polyéthylène, au silicone ni au PTFE.
Les surfaces sur lesquelles les panneaux isolants doivent être fixés doivent être sécurisées, plates, propres et exemptes de poussière, de graisse et d'impuretés. Il est recommandé d'humidifier les surfaces avec de l'eau avant d'appliquer la colle.
La colle pour façade peut être appliquée avec les pistolets à mousse PURLOGIC Xpress, réf. 0891 152 4, et PURLOGIC COMBIpress, réf. 0891 152 6. Les autres pistolets ne sont pas compatibles !
Appliquer d'abord la colle pour façade sur les bords, puis appliquer la colle en forme de W sur les surfaces des panneaux isolants. Le pourcentage de surface adhésive obtenu en appliquant une pression doit s'élever à 40 % minimum. Le panneau isolant peut être fixé sur le mur une minute après l'application de la colle polyuréthane sur le panneau. Une fois le panneau fixé, la colle PU cesse de s'épandre. Il est possible d'ajuster l'alignement du panneau isolant dans un délai maximum de 5-10 minutes après la fixation du panneau sur le mur. Traiter préalablement toutes les grandes surfaces irrégulières avec du mortier pour ciment à la chaux brut. En présence de surfaces irrégulières localisées sur le mur, poncer l'intérieur du panneau isolant à poser pour que la face externe soit régulière. Si des interstices doivent être maintenus entre les panneaux, ils peuvent être comblés avec de la colle pour façade.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!