Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle pour carrelage PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex
Colle pour carrelage PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 402 C2 TE Flex - 1
Colle pour carrelage PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 402 C2 TE Flex - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour carrelage PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex

Pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Haut niveau de flexibilité


  • Fiable sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude

  • Convient au collage de grès cérame


Multi-usage


Pour mortiers à lit fin et à lit moyen



Qualité testée conformément aux normes Euro


  • Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004

  • Formule contrôlée


Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale


  • Empêche le carrelage mural de glisser

  • Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée


Longs temps de séchage et de traitement de la colle


  • Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux


Application lisse et malléable


  • Force minime requise lors de l'installation

  • Rendement quotidien supérieur


Résiste aux variations dégel/gel


  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées


Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

Homologation

Testée conformément à la norme EN 12004 C1


  • Comportement au feu : A1fl/A1

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Domaine d'application

Testée conformément à la norme EN 12004 C1


  • Comportement au feu : A1fl/A1

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.