Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour carrelage PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex
Pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Haut niveau de flexibilité
- Fiable sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude
- Convient au collage de grès cérame
Multi-usage
Pour mortiers à lit fin et à lit moyen
Qualité testée conformément aux normes Euro
- Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004
- Formule contrôlée
Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale
- Empêche le carrelage mural de glisser
- Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée
Longs temps de séchage et de traitement de la colle
- Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux
Application lisse et malléable
- Force minime requise lors de l'installation
- Rendement quotidien supérieur
Résiste aux variations dégel/gel
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Testée conformément à la norme EN 12004 C1
- Comportement au feu : A1fl/A1
- Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Testée conformément à la norme EN 12004 C1
- Comportement au feu : A1fl/A1
- Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Utilisée pour la pose sécurisée de revêtements en céramique tels que les carreaux en grès, les carreaux en argile vitrifiée, les carreaux émaillés (absorption d'eau <= 0,5 %), les briques, les carreaux en terre cuite et les mosaïques en céramique. La colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 permet une installation sécurisée sur tous les substrats conformément à la norme DIN 18157, Partie 1. En outre, la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 est utilisée pour le collage du système de film CERAfix 315. La compatibilité des substrats aux charges respectives doit être vérifiée à l'avance.
En outre, ce produit peut être utilisé comme matériau de collage pour les panneaux légers, p. ex. éléments de support pour carreaux en mousse rigide, et pour poser les carreaux sur les membranes d'étanchéité minérales, p. ex. CERAfix 301 ou le produit d'étanchéité à dispersion CERAfix 302.
Surface :
La norme DIN 18157, partie 1 porte sur la pose professionnelle du carrelage. PLUS CERAfix 402 permet de poser du carrelage en toute sécurité sur tous les substrats conformes à la norme DIN 18157, Partie 1, p. ex. béton, béton cellulaire, enduit, chape en mastic asphalte de la classe de durcissement IC10, chapes en ciment et sulfate de calcium, chapes chaudes, maçonnerie, plaques de plâtre, etc. La surface doit être sèche, porteuse, plate, exempte de déchirures et de corps étrangers, et elle doit présenter un état et une résistance superficielle majoritairement fermés. Avant la pose sur les chapes en sulfate de calcium, la surface doit être poncée, aspirée et apprêtée avec du CERAfix 101. Les surfaces en béton lisse doivent être texturées et les surfaces absorbantes apprêtées avec du CERAfix 101.
Les chapes chaudes doivent être chauffées conformément aux règles de la technique avant de procéder à la pose du revêtement. Pour évaluer l'état de préparation à la pose du revêtement, mesurer l'humidité à l'aide du dispositif CM. La teneur CM en humidité ne doit pas dépasser 2,0 CM %, pour les chapes sur les couches séparatrices ou isolantes, les chapes en sulfate de calcium sans chauffage au sol 0,5 CM % et les chapes en sulfate de calcium avec chauffage au sol 0,3 CM %. La mesure CM doit être effectuée conformément aux instructions de travail à jour "Coordination des interfaces pour les constructions de sols chauffés".
Application :
Mélanger la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 Mix avec de l'eau du robinet dans un récipient propre jusqu'à obtenir un composé stable.
Pour la pose des carrelages et dalles :
Rapport de mélange : 6,75 à 7,75 litres d'eau : Colle légère pour carrelage 25 kg CERAfix 402 PLUS.
Pour la pose du film pour balcon CERAfix 315 et des composants du système associés :
Rapport de mélange : 8,7 à 9,0 litres d'eau : Colle pour carrelage 25 kg PLUS CERAfix 402
Après environ 3 minutes de séchage, remuer à nouveau. Utiliser le mortier adhésif dans le délai imparti. Etaler l'adhésif mélangé sur la surface et le brosser avec une truelle brettée adaptée au format du carrelage. Poser les matériaux de revêtement pendant la période de collage (tester avec les doigts).
Collage du film pour balcon CERAfix 315 :
Remarque : La surface à couvrir doit présenter une pente d'au moins 1,5 % dans le sens du drainage. Appliquer la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 mélangée avec une quantité d'eau plus élevée (8,7 à 9,0 l d'eau/25,0 kg de CERAfix 402 FX), à l'aide d'une truelle brettée de 4-6 mm, env. 10 cm plus large que la largeur du film. Placer le film, préalablement coupé à l'aide d'un couteau ou de ciseaux, dans la couche adhésive (toile à fibre épaisse pour l'adhésif). Presser soigneusement et fermement le film pour balcon CERAfix 315 dans la couche adhésive à l'aide d'une truelle à lisser. Garantit la meilleure qualité de la couche et du raccord sur l'ensemble de la surface ! Effectuer un contrôle des perçages ; la colle a la bonne consistance si le film pour balcon est complètement saturé d'adhésif. Le collage du ruban d'étanchéité CERAfix 316 ou des "coins internes et externes CERAfix", "manchons CERAfix", etc. s'effectue également avec le ruban d'étanchéité PLUS CERAfix 402.
Sur la surface au sol, texturer la bride de collage fine, nettoyer et dégraisser avec du produit Inoclean (réf. 0890 107 500). Appliquer le produit d'étanchéité CERAfix 301 à l'aide d'une truelle brettée de 6 mm, sur une bride de collage fine et dans la zone de chevauchement du système de film pour balcon CERAfix 315. Insérer la "base du manchon d'étanchéité CERAfix" dans le mastic exposé, en créant un raccord étanche sans interstices ni plis, .
Appliquer la colle CERAfix 402 FX à un peu plus d'1 cm de largeur de plus que les composants de la feuille d'étanchéité CERAfix correspondants. Insérer les pièces du système de feuilles d'étanchéité CERAfix dans la couche fraîche et appuyer uniformément et sans créer de plis. Le collage doit être effectué de manière à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer par l'arrière. En raison de la lamination toile à l'arrière du film CERAfix 315, les bandes d'étanchéité et les pièces moulées sont toujours raccordés à la face supérieure du film étiquetée.
Carrelage sur le système de film pour balcon CERAfix 315 :
Mélanger la colle pour carrelage CERAfix 402 PLUS avec la quantité normale d'eau (6,75 à 7,75 l d'eau/ 25.0 kg de colle pour carrelage PLUS CERAfix 402). Sur les surfaces murales, le revêtement en céramique peut être posé directement sur le CERAfix 305 frais. Dans la zone du sol, des manchons adaptés peuvent également être utilisés sur le film pour balcon fraîchement posé CERAfix 315. Les carreaux et les dalles sont posés directement sur le film, de la manière habituelle. Etaler le mortier mélangé sur la surface et le brosser avec une truelle brettée adaptée au format du carrelage/de la dalle. Poser les matériaux de revêtement pendant la période de collage. Dans les zones extérieures et les zones humides en permanence, s'assurer que les carreaux et les dalles sont posés sur le film CERAfix 315 avec le moins d'espaces et de cavités possible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!