Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour carrelage CERAfix® 402-2 C2 TE Flex
Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique conformes à la norme EN 12004 C2 TE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Flexible
Fiable même sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude
Pour des applications multiples
- Pour mortiers à lit fin et à lit moyen
- Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes
- Convient à tous les revêtements en céramique
Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale
- Les carreaux positionnés adhèrent à la surface immédiatement mais peuvent toujours être déplacés
- Fixation sécurisée des carreaux lourds et de grande dimension
Résiste aux variations dégel/gel
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées
- Emissions très faibles - certifié EC1 Plus
- Résiste au vieillissement
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Testée selon les normes EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE
- Comportement au feu : A1/A1fl
- Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après des cycles de gel/dégel : ≥ 1 N/mm²
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Testée selon les normes EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE
- Comportement au feu : A1/A1fl
- Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après des cycles de gel/dégel : ≥ 1 N/mm²
Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Colle pour carrelage contenant des polymères permettant de poser des lits fins et moyens destinés aux revêtements en céramique, comme le grès, les poteries, les carreaux en poterie fine, le mâchefer, les carreaux en brique, les mosaïques en céramique, ainsi que les carreaux fendus, les briques en quartiers fendues et les dalles en béton pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cette colle pour carrelage permet de poser du carrelage de manière sécurisée sur toutes les surfaces conformément à la norme DIN 18157, Partie 1, ainsi que sur les chapes chaudes et les systèmes de chauffage au sol.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!