Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle pour carrelage légère PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL
Colle pour carrelage légère PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 403 C2 TE S1Flex/XL - 1
Colle pour carrelage légère PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 403 C2 TE S1Flex/XL - 2
Colle pour carrelage légère PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 403 C2 TE S1Flex/XL - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour carrelage légère PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Colle pour carrelage légère produisant peu de poussière pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE S1

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Niveau très élevé de flexibilité


Satisfait aux exigences de la brochure d'informations concernant le "mortier flexible"



Applications polyvalentes


Peut être réglé en mortier fin, moyen, épais et en écoulement



Qualité testée conformément aux normes Euro


  • Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004

  • Satisfait aux exigences de la classe S1 pour les colles pour carrelage flexibles


Peu de poussière



Utilisation variable et polyvalente


  • Peut être utilisée comme mastic de compensation et lit fin, lit moyen et mortier versable

  • Idéale pour tous les revêtements en céramique


Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale


  • Empêche le carrelage mural de glisser

  • Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée


Longs temps de séchage et d'application


  • Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux

  • Progression rapide de la pose


Résistant à l'eau et au gel/dégel


  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées


Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

Homologation

Testée conformément à la norme EN 12004 C2


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²

  • Dimension de glissement : ≤ 0,5 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Les températures élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures basses et les taux d'humidité relative élevés prolongent le temps de durcissement.

Domaine d'application

Testée conformément à la norme EN 12004 C2


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²

  • Dimension de glissement : ≤ 0,5 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.