Résistance élevée à l'eau
Qualité D4 testée conforme à la norme DIN/EN 204. Testée par l'Institut für Fenstertechnik e.V. (institut allemand des technologies de fenêtres), Rosenheim.
Résistance à la chaleur
Pour un collage résistant en extérieur
Embout distributeur spécial
Grâce au couvercle à vis du récipient de 500 g, la colle peut s'appliquer proprement et le couvercle peut être refermé rapidement sans coller l'ouverture
Utilisation universelle
Facilite la construction de fenêtres anti-condensation (collage des cadres de portes et de cartouches, des escaliers, des mains courantes). Peut également être utilisée pour augmenter l'humidité du bois
Propriétés moussantes
Les propriétés moussantes de la colle lui permettent de combler de petits interstices
Aucun risque de décoloration
Cette absence de décoloration concerne même les bois à teneur élevée en acide tannique
Des tests préliminaires doivent être effectués pour vérifier que les propriétés d'adhérence sont adéquates pour la conception et le type de bois.
Pour le frêne, nous recommandons un support prétraité avec Adhesion Plus pour plastique/pierre/bois (réf. 089010062).
Les bois huileux doivent être collés immédiatement après le traitement afin de minimiser le risque de formation d'une couche de séparation.
Se reporter au tableau récapitulatif pour connaître les données techniques
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une utilisation en intérieur en cas de fréquente exposition aux eaux usées ou à la condensation, et pour une utilisation en extérieur sur de nombreux types de bois dont la surface est correctement protégée
- Pour l'encollage des cadres de portes et de cartouches
- Pour l'encollage des fenêtres, des articulations des cadres et des profilés stratifiés et les profilés raccordés en longueur par des joints à entures multiples
- Marches et balustrades, mains courantes
- Collage de cadre
- Rambardes de balcon, mobilier de jardin et clôtures
- Montage, surface, planchers et blocs
- Joints sur panneaux MDF
- Revêtement des bords fixes avec plaquages et bandes de bois massif
- Bois et aggloméré tendres, durs et exotiques
- Panneaux de construction minéraux, matériaux céramiques, bétons et mousses rigides
- Nombreux types de plastiques, métaux et tôles sur supports absorbants
Instructions d'application :
- Appliquer une fine couche de colle PUR sur un côté en la versant directement avec la bouteille ou utiliser la spatule pour l'appliquer sur le côté le moins poreux
- Les surfaces à coller doivent être propres et exemptes de graisse. Eliminer tout agent anti-adhésif présent sur les surfaces plastiques
- L'écart d'encollage ne doit pas dépasser 0,2 mm. Plus l'écart est important, plus la résistance du collage est faible
- Retirer les projections de colle fraîche avec du nettoyant PU. Les résidus de colle plus anciens peuvent être éliminés uniquement de manière mécanique. Bien refermer la bouteille après utilisation. Protéger le produit contre le gel
- La colle durcit avec l'humidité. Toutefois, l'humidité du bois ne doit pas dépasser 14 %. Au moins l'un des supports à encoller doit être absorbant. Si aucun support ne contient l'humidité nécessaire pour produire une réaction, la surface adhésive devant le joint doit être légèrement humidifiée. Meuler les supports lisses
- Une force de pression doit être appliquée lors de l'assemblage, de façon à garantir un contact suffisant de la surface adhésive. Plus la force de pressage est importante, plus la capacité de charge consécutive est élevée. Le travail pourra se poursuivre sur la partie encollée au bout de 2 à 3 heures. L'adhérence finale se fait au bout de 7 jours
- Le temps de traitement et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions d'utilisation telles que les températures, le taux d'humidité et le degré d'absorption des matériaux, les quantités d'application et les tensions dans le matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!