Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle en spray Power Plus
Colle en spray Power Plus - 1
Colle en spray Power Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle en spray Power Plus

Colle de contact présentant un pouvoir adhésif élevé immédiat et une haute résistance à la température

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 110 °C1)


Tenue ferme et durable dans diverses applications



Séchage rapide


Temps de traitement plus court, car le traitement du matériau peut se faire plus rapidement



Tête de pulvérisation réglable sur 2 positions


  • Horizontale et verticale

  • Largeur du jet de pulvérisation

  • Extrêmement flexible dans des situations de travail très diverses, grâce aux options de réglage et d'application


Transparent après durcissement


  • Collage incolore

  • Pas de déperdition de couleur grâce au durcissement transparent quand la colle est appliquée en fine couche


1) Dépend de la méthode de test

Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !