Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle à base de résine époxy à action rapide ESK-50
Colle bi-composants sans solvant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Séchage rapide
La réaction rapide entre les deux composants permet une adhérence et une application rapides.
Vaste domaine d'applications
Pour coller les métaux, certains plastiques, le verre, la céramique, etc., entre eux et les uns aux autres.
Résistance à la traction élevée
La résistance à la traction par cisaillement est conservée, même en cas de forte chaleur.
Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Résistance à de nombreux liquides (eau, essence, huile, etc.)
- Résistance au vieillissement et aux substances
Peut être poncée après durcissement total
Niveau de transparence élevé
Sans silicone ni solvant
Possibilité de décoloration due aux rayons UV.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Adaptée au collage de divers matériaux ayant une haute résistance à la traction et aux chocs ainsi qu'une excellente résistance à l'écaillage et aux chocs. Comme la colle est transparente, elle est idéale pour les collages sophistiqués sur le plan visuel et pour un large domaine d'applications comme l'assemblage de tôles en acier inoxydable, la réparation de composants cassés en plastique et en métal, la fabrication de cartes de circuit imprimé, etc.
Convient pour l'acier, l'acier zingué, l'aluminium, le cuivre, le laiton, les métaux revêtus ou zingués, le plastique renforcé de fibre de verre, l'ABS, le PVC dur, le SMC, le verre, la céramique, le béton, le plastique renforcé de fibre/SMC, le bois, le polyuréthane, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!