Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle à base de caoutchouc pour profilés
Colle de contact pour une utilisation universelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellentes propriétés d'adhérence sur une large gamme de substrats
- Haute adhérence initiale
- Séchage rapide
Facile à utiliser
- Prête à l'emploi
- Boîte pratique avec pinceau
- Facile à étaler
Résiste aux effets de l'eau (y compris l'eau de mer), de l'essence, des acides dilués et des solutions alcalines
Résistance au vieillissement
Transparence au séchage
Sans silicone
Protège de l'exposition à la lumière directe du soleil et à la chaleur. La colle pour profilés à base de caoutchouc doit être conservée au frais et au sec et stockée à des températures entre +15 °C et +25 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Les applications habituelles sont les caoutchoucs des portes et des fenêtres, les joints, les tapis isolants et les revêtements dans les voitures, les caravanes et les bateaux, ainsi que les bases de collage et les plaques en mousse polyuréthane. Ne convient pas pour la pose de moquette !
Adaptée pour le collage de profilés en caoutchouc, caoutchouc plein, caoutchouc cellulaire, caoutchouc naturel, cuir, lin, feutre, mousse souple, PVC rigide, caoutchouc butyle, divers plastiques sur les métaux (non traités, apprêtés, peints), le bois, le fibrociment, les plaquages, le liège, le carton et le papier.
Noter la température de traitement
- La colle fraîche doit être tempérée (au moins 3 jours entre +25 °C et +35 °C) et mélangée.
- Les colles et les surfaces à coller ne doivent pas être traitées en dessous de +18 °C
Les surfaces des pièces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse
Les surfaces telles que le cuir ou le caoutchouc doivent être soigneusement poncées.
- Bien mélanger avant utilisation, puis appliquer uniformément et en couche fine à l'ensemble des surfaces à coller à l'aide d'un pinceau.
Appliquer plus de colle sur les surfaces absorbantes (par ex. le feutre)
- Dès que les surfaces sont sèches, mais encore légèrement collante au toucher (tester avec les doigts), les pièces doivent être assemblées en les pressant brièvement et fermement l'une sur l'autre.
- Une fois le temps de séchage passé, les composants assemblés et la colle peuvent être chauffés jusqu'à +50 °C et puis pressés ensemble.
- La force de pressage dépend de la dureté du matériau. La durée de pression est généralement de 8 à 15 secondes.
Temps de durcissement : environ 48 heures à température ambiante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!