Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180
Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Etanchéité approuvée avec une différence de pression de 600 Pa
Les tests d'étanchéité à l'air et au vent effectués par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart avec les freins-vapeur/pare-vapeur WURTH sont disponibles.
Inodore
Pas de vapeurs malodorantes. Inodore et sans danger pour la santé après durcissement.
Hautement adhésive et flexible
Pour la fixation permanente des freins-vapeur/pare-vapeur sur les surfaces sèches des bâtiments et avec une élasticité permanente pour absorber le mouvement.
Nombreux domaines d'application
Pour fixer un large éventail de freins-vapeur/pare-vapeur sur tous les joints de construction courants
Peut être utilisé dans une large plage de températures
Peut aussi être appliquée à des températures extérieures et de surface pouvant aller jusqu'à -5 °C. Adhérence de la colle à partir d'une température de +10 °C.
- Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement
- Sans silicone
- Stable
- Résiste aux basses températures et au gel jusqu'à -30 °C
- Ne contient pas de formaldéhyde, de chlore ou de métaux lourds
- Excellentes propriétés humidifiantes, même sur les surfaces irrégulières
- Peut également être utilisée pour les papiers et les tissus renforcés
- Se référer aux instructions de traitement de la garantie du système
- Des collages séparés peuvent être réunis à nouveau grâce aux propriétés autocollantes du film adhésif
- Pour des températures inférieures à +15 °C, il est conseillé de travailler avec un pistolet à colle professionnel, réf. 0891 300 310.
- Globalement, le film adhésif WÜTOP® durci est hautement résistant à l'eau. Toutefois, il convient d'éviter de l'utiliser dans des lieux où les degrés d'humidité sont toujours élevés, comme des piscines ou d'autres zones humides.
Loi allemande sur l'énergie des bâtiments
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour le collage de tous les freins-vapeur et pare-vapeur Würth, ainsi que des films d'étanchéité sur des surfaces de bâtiment. Respecter les instructions de pose des freins-vapeur Wütop.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de
graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Appliquer la colle sur le film ou le joint, en cordons de 4 à 8 mm. Après avoir appliqué les cordons de colle, éliminer les contraintes du film (à l'aide d'une boucle de décharge), puis appuyer légèrement sur le film pour le mettre en place (ne pas aplatir les cordons ; leur épaisseur doit toujours être ≥1 mm).
Il est également possible, en fonction du degré d'humidité du matériau de construction, que le processus de collage ait lieu après que la colle a séché pendant un certain temps (16 à 20 heures). Le collage sur des surfaces non absorbantes est réalisé selon la méthode de collage par contact.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!