Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coin extérieur CERAfix® 307
Coins externes pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalent
Pour la classe d'impact sur l'eau W0-W3-I
Scellement fiable avec une épaisseur de couche uniforme
- Excellente fixation adhésive
- Hautement élastique
- Très résistant à l'eau
- Couche d'étanchéité uniforme
- Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application simple et rapide
- Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide
- Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Même matériau que la membrane d'étanchéité CERAfix 305.
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Peut être utilisé pour les classes d'impact sur l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B, conformément aux normes DIN 18534 et DIN 18535, et à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "joint composite".
Surface :
Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres salissures).
Application :
Scellement des coins sur les murs et les sols en conjonction avec les carreaux et les panneaux. Le CERAfix 307 doit être encollé à plat avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. CERAfix 402 PLUS, CERAfix 403 PLUS ou CERAfix 412 PLUS.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!