Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rayonnage d'angle emboîtable
Rayonnage d'angle emboîtable - 1
Rayonnage d'angle emboîtable - 2
Rayonnage d'angle emboîtable - 3
Rayonnage d'angle emboîtable - 4
Rayonnage d'angle emboîtable - 5
Rayonnage d'angle emboîtable - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rayonnage d'angle emboîtable

Avec des tablettes en acier pour les charges moyennes et pour une utilisation optimale dans les entrepôts, les ateliers et les usines

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tablettes en acier dotées d'un rebord tubulaire de 40 mm, assurant une excellente stabilité et une utilisation en toute sécurité.

  • Librement réglable en dimensions de grille de 25 mm

  • Cadre préassemblé, montage rapide et sans outil.

  • Solidité assurée par les renforts de cadre et tablettes, barres de profondeur, croisillons et profilé en T comme support de structure.

  • Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
Indication
  • Les étagères d'angle peuvent être étendues grâce aux modules d'extension des gammes Basic et Professional.

  • Veuillez noter les profondeurs des rayonnages et les capacités de charge par travée

  • Les largeurs de travée mentionnées correspondent aux dimensions axiales.

  • Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 56 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère = profondeur de la base + 26 mm
Domaine d'application

Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.