Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Joint torique, métrique, NBR 70, diamètre 25-42 mm, 330 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
165 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, bague d'étanchéité, auto-centrée M4 - M24, acier zingué, passivé bleu (A2K)
Joint torique, impérial, NBR 70, 440 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Joint torique, métrique, NBR 70, ∅ 3–24 mm, 1050 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Round cord diameter: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
Joint torique métrique, NBR 70, Ø 3–24 mm