Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tête cylindrique ISO 4762 6 pans acier zingué 960 pièces dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Acier zingué galvanisé 8.8, bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 960 pièces
- 100 vis six pans mâle M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 vis six pans mâle M5 x 16 mm
- 80 vis six pans mâle M5 x 20 mm
- 50 vis six pans mâle M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 vis six pans mâle M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 vis six pans mâle M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 vis six pans mâle M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 vis six pans mâle M8 x 25 / M8 x 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!