Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 - 1
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 - 2
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12

14 pièces composé de précision de forets métaux et bague verte trou débouchant tarauds pour le traitement de l'acier allié et alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Foret métal


  • Grand logement de copeaux et des petites pour un perçage rapide avec parfaite des copeaux

  • Très géométrie de pointe précise pour trous de perçage, idéal pour les avant les trous de perçage


Taraud machine


  • Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec acier inoxydable important
Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.