Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12
14 pièces composé de précision de forets métaux et bague verte trou débouchant tarauds pour le traitement de l'acier allié et alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Grand logement de copeaux et des petites pour un perçage rapide avec parfaite des copeaux
- Très géométrie de pointe précise pour trous de perçage, idéal pour les avant les trous de perçage
Taraud machine
- Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec acier inoxydable important
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!