Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Coffret tarauds et filières HSS M3-M20

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret tarauds et filières HSS M3-M20

67 pièces dans système de rangement à compartiments 8.4.2. Assortiment complet pour la production de filetages métriques ISO DIN 13-1 M3-M20 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm², ainsi que dans la fonte.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 67 PCS
  • Matière: HSS

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964065267
67 PCS HSS
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
  • Outils organisés en fonction de l'application et selon leur diamètre

  • Alvéoles en mousse de haute qualité marquées au laser