Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Trou débouchant à bague rouge M3-M12
14 pcs. Composé de forets métal avec revêtement multicouche spécial Magma et alliage de cobalt 8 % et tarauds pour trou débouchant à bague rouge Longlife avec revêtement TiAlN+ haut de gamme pour le traitement des matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances, de 1000 à 1400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées
- Résistance à la rupture élevée
- Longévité jusqu'à 9 fois plus longue et longévité jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques
- Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise
- Extrémité de la tige triangulaire (à partir de Ø 4 mm)
Taraud machine
- Un des plus puissants revêtements de taraud actuellement sur le marché pour l'usinage des matériaux durs
- Spécialement conçu pour le traitement des filetages
- Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 800 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
- La conception multicouche avec couche de glissement supplémentaire assure un faible frottement, faible tendance à l'adhérence, évacuation des copeaux optimale
- Arête de coupe stable grâce à un angle de coupe réduit
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!