Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rivets aveugles ISO 15977, tête cylindrique bombée Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Aluminium/acier
Blind rivet tool set including drill bit and blind rivet tool
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rivets aveugles dia. 3,2 mm, dia. 4,0 mm avec foret et pince pour rivets aveugles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!