Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 1
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 2
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 3
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 4
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 5
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 6
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 7
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini

23 pièces. Outil spécial compact avec cliquet à embout, douille multi et adaptateur. Multi-profil adapté aux cinq têtes de vis les plus couramment utilisées (hexagonale métrique, carrée métrique, double hexagone métrique, hexagonale impériale, TX externe).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Cliquet à embout


  • Astuce : Pour empreinte à tête hexagonale 1/4 pouce conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3

  • Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, à denture fine, 64 dents

  • Surface : Chromée

  • Poignée bicomposant, conception très fine, inclinaison à 10°


Cliquet à embout puissant


Conception très robuste, couple de serrage maximal pouvant atteindre 40 Nm



Flexibilité optimale


Peut être facilement associé à une vaste gamme d'adaptateurs, de porte-embouts et de douilles



Usages


Solution idéale pour résoudre les différents problèmes rencontrés par les professionnels de la mécanique (voitures, véhicules utilitaires, motos et vélos), de l'ingénierie mécanique, de la mécanique de précision et de l'ameublement