Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN Oxide
19 pièces. Couronne de perçage précise et hautes performances pour l'usinage de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage rapide avec parfaite des copeaux
Grands logements de copeaux et petit noyau
Idéal pour les avant les trous de perçage
Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
- Également recommandé pour une utilisation dans l'acier classiques dans les cas où la priorité est donnée à une durée de vie non fournies par sans revêtement forets HSS.
- Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!