Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 1
 -  - 2
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 3
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 4
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 5
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 6
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 7
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces

Taraud combiné HSS court avec technologie SMART STEP unique assurant un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage extrêmement précis, en une seule opération. Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération


Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent



Le premier foret taraudeur combiné avec géométrie de pointe à foret étagé


  • Jusqu'à 100 % plus rapide que les tarauds combinés HSS

  • Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées

  • Des trous extrêmement précis pour un taraudage de haute qualité

  • Perçage sans effort


Filetages de trous débouchants, de très haute précision, conformes à la norme ISO 2 (6H)



Queue hexagonale de 1/4"


Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin



Disponible exclusivement chez Würth



Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max

  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN 74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)

  • Pour une utilisation sur les perceuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, verticales et à colonne