Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'embouts de vissage TX/fente, taille 1 9 pièces
Assortiment complet avec têtes TX et à fente avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Soulèvement automatique à l'ouverture
- La barrette d'embouts intégrée de manière permanente se soulève automatiquement quand le coffret est ouvert grâce à sa fonction de ressort
Serrage sûr et dépose facile
- Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas
- Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement
Identification facile de la taille d'embout souhaitée
- L'embout correct est facile à trouver grâce au système de code couleur sur le couvercle et sur la barrette d'embouts
Toujours à disposition
- Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire
Système ORSY®
- Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
La barrette d'embouts est fermement connectée au ressort et au coffret et ne peut être ni remplacée, ni enlevée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!