Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'embouts 10 pièces
10 pièces dont 9 embouts différents 6P 1/4 pouce et un porte-outils à changement rapide en acier inoxydable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas de rouille étrangère disgracieuse grâce aux embouts en acier inoxydable et au support à changement rapide
- Les embouts sont trempés sous vide pour les valeurs de dureté et de résistance requises
- Changement rapide d'embout, également possible d'une seule main, avec support de changement rapide en acier inoxydable
- Retrait facile des embouts grâce à la boîte à embouts pratique avec fonction d'inclinaison
Contenu de la livraison :
- 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 x porte-embout de 50 mm
- Les outils en acier inoxydable restent séparés des autres outils
- La rouille étrangère est principalement causée par l'abrasion lors du vissage à l'aide d'outils en acier conventionnels, les particules d'acier adhérentes développant de la rouille sous l'influence de l'oxygène
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!