Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 33 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 33 pièces

Cassette métallique pratique pour l'atelier et l'utilisation mobile, pour les 5 entraînements de tête de vis les plus courants, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment pratique de 33 douilles multi dans une boîte en métal


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Un seul outil pour tous les travaux : douilles multi pour cinq types de têtes différents


  • Chaque douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux têtes de vis externes TX

  • L'assortiment comprend 12 largeurs avec surplats de 4 à 14 mm

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles

  • Le jeu est complété par un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts

  • Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX


Serrage puissant et efficace


  • La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • La base pivotante permet de passer d'une rotation horaire à une rotation anti-horaire, en toute simplicité


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage