Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de vis sans tête
540 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 4026/4027/4028, acier 45H, non allié
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Vis sans tête M5, M6 et M8
- DIN EN ISO 4026 avec six pans mâle et cône tronqué (ancienne norme DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 avec six pans mâle et pointe aplatie, (ancienne norme DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 avec six pans mâle et bout pilote (ancienne norme DIN 915)
La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance à la torsion du six pans creux lors du serrage/desserrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!