Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis autoperceuses pias® à tête cylindrique bombée avec collier 1 032 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 218
Acier zingué (A3K), empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuses pias à tête cylindrique bombée et embase, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm et Ø 5,5 mm et embouts
Effort de pénétration nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!