Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
WÜPOFAST vis pour panneau de particules, filetage total avec assortiment de têtes fraisées
2 100 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, vis pour panneau de particules Wüpofast avec tête fraisée, PZ, acier zingué, bleu passivé (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 2100 pièces
- 250 vis pour panneau de particules 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 vis pour panneau de particules 3 x 30 mm
- 250 vis pour panneau de particules 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- 125 vis pour panneau de particules 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 vis pour panneau de particules 3,5 x 35 mm
- 75 vis pour panneau de particules 3,5 x 40 mm
- 100 vis pour panneau de particules 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 vis pour panneau de particules 4 x 40 mm
- 50 vis pour panneau de particules 4 x 45 / 4 x 50 mm
- 50 vis pour panneau de particules 5 x 50 / 5 x 60 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!